Referencias
Portwest:B308YERL
Rubix:798980767000
EAN:5036108250141

Detalles de producto : SUDADERA T-L XENON RUGBY AMARILLO AV
Diseñada para ser duradera y atractiva, la sudadera de rugby B308 es un clásico de nuestra gama de alta visibilidad. Las coderas 100% poliéster 600D proporcionan una mayor durabilidad. Esta prenda es adecuada para todo tipo de entornos de trabajo.
Características :
Tejido cepillado, reforzado y forrado Cinta reflectante para mayor visibilidad Cremallera frontal de 1/4 de longitud para mayor comodidad y versatilidad Yugo reforzado para mayor durabilidad cuando se utiliza en entornos agresivos Puños acanalados para mayor calidez y comodidad Diseñado con un ajuste cómodo Cumple con la norma RIS 3279-TOM para la industria ferroviaria (sólo en naranja) Certificado según EN ISO 20471 después de 50 lavados.
Tejido con clasificación UPF 40+ para bloquear el 98% de los rayos UV Certificado CE con la marca UKCA.
Características :
Tejido cepillado, reforzado y forrado Cinta reflectante para mayor visibilidad Cremallera frontal de 1/4 de longitud para mayor comodidad y versatilidad Yugo reforzado para mayor durabilidad cuando se utiliza en entornos agresivos Puños acanalados para mayor calidez y comodidad Diseñado con un ajuste cómodo Cumple con la norma RIS 3279-TOM para la industria ferroviaria (sólo en naranja) Certificado según EN ISO 20471 después de 50 lavados.
Tejido con clasificación UPF 40+ para bloquear el 98% de los rayos UV Certificado CE con la marca UKCA.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | gris |
| Clase EN20471 | 3 |
| Material | cotton / polyester |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,79 € Sin IVA
/ unidad
33,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Color
Tamaño
l