CAMISA T-XL XENON RUGBY NARANJA AV

Sudadera de rugby Xenon

Ver información técnica

Referencias

Portwest:B308ORRXL
Rubix:799199979000
EAN:5036108250110
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Colornaranja
Tamañoxl
Material Principalpoliéster
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CAMISA T-XL XENON RUGBY NARANJA AV


Diseñada para ser duradera y atractiva, la sudadera de rugby B308 es un clásico de nuestra gama de alta visibilidad. Las coderas 100% poliéster 600D proporcionan una mayor durabilidad. Esta prenda es adecuada para todo tipo de entornos de trabajo.

Características :







Tejido cepillado, reforzado y forrado Cinta reflectante para mayor visibilidad Cremallera frontal de 1/4 de longitud para mayor comodidad y versatilidad Yugo reforzado para mayor durabilidad cuando se utiliza en entornos agresivos Puños acanalados para mayor calidez y comodidad Diseñado con un ajuste cómodo Cumple con la norma RIS 3279-TOM para la industria ferroviaria (sólo en naranja) Certificado según EN ISO 20471 después de 50 lavados.


Tejido con clasificación UPF 40+ para bloquear el 98% de los rayos UV Certificado CE con la marca UKCA.
brand logo

Información técnica


Atributos
Colornaranja
Tamañoxl
Material Principalpoliéster
Color secundariogris
Clase EN204713
Materialalgodón / poliéster
27,79 € Sin IVA
/ unidad
33,63 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Color

Tamaño

xl