Referencias
Portwest:B305YERXXXL
Rubix:798557007000
fabricante:B305YERXXXL
EAN:5036108192465

Detalles de producto : SUDADERA AMARILLA A/V ABIERTA B305 T-3XL
Elija el B305 si busca una sudadera con capucha fácil y versátil. Bien equipada, duradera y elegante.
Tejido de punto con interior cepillado. Franjas reflectantes para una mejor visibilidad.
Tejido UPF 50+ que bloquea el 98% de la radiación UV. Bolsillos laterales con abertura pasante.
Cierre frontal con cremallera. Capucha para mayor protección contra los elementos.
Cordón ajustable para un ajuste seguro. Corte cómodo.
Certificada según EN ISO 20471 después de 50 lavados.
Cumple con RIS 3279-TOM para la industria ferroviaria inglesa (solo naranja).
Certificado CE.
2 bolsillos para almacenamiento seguro.
Tejido de punto con interior cepillado. Franjas reflectantes para una mejor visibilidad.
Tejido UPF 50+ que bloquea el 98% de la radiación UV. Bolsillos laterales con abertura pasante.
Cierre frontal con cremallera. Capucha para mayor protección contra los elementos.
Cordón ajustable para un ajuste seguro. Corte cómodo.
Certificada según EN ISO 20471 después de 50 lavados.
Cumple con RIS 3279-TOM para la industria ferroviaria inglesa (solo naranja).
Certificado CE.
2 bolsillos para almacenamiento seguro.
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | 3xl |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Clase EN20471 | 3 |
| Material | 65% poliéster, 35% algodón (300 g) |
| Alta visibilidad | si |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,57 € Sin IVA
/ unidad
35,78 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días