Detalles de producto : 3805 08 13 RACOR DE ENTRADA RECTO,MACHO BSP CONICA D. 8MM R1/4
Conexión en línea de la tubería a un puerto roscado . Apriete externo con una llave plana o de vaso, ajuste interno con una llave Allen. - componentes de acero inoxidable y juntas de FKM para uso en entornos agresivos, - construcción robusta y compacta, - diseño higiénico destinado a reducir las zonas de retención para una limpieza fácil y segura (superficie Ra < 0,8) - materiales conformes a las normas FDA y 1934/2004 CE, que permiten un contacto permanente con los productos alimenticios - control de calidad y fechado de las unidades individuales para garantizar la calidad y la trazabilidad, - ROHS, FDA, 1935/2004/CE
Cualidades
• High Resistance to Aggressive Environments • LF 3800: excellent for conveying aggressive fluids • LF 3900: maximum chemical resistance to internal and external corrosion • Hygienic external design for reducing retention zones • Easy cleaning in situ • Proven gripping technology• Wide Range of Applications • Perfect for permanent contact with foodstuffs • Compatible with frequent sterilization • Excellent in saline environments and outdoor applications • Resistant to industrial cleaning agents and detergents • Compatible with polymer and grooved stainless steel tubing • One fitting for many applications: optimised stock management• Reliability & Safety • All-metal product allowing detection of all components • Full bore, with minimal pressure drop • Resistant to hammering, mechanical shock and impulse • Manual connection and disconnection, no tools required • 100% leak-tested in production • Date coding to guarantee quality and traceability • IP 51 bulkhead: complete protection against ingress in food and non-food zones
Aplicaciones
• Food Process • Paper Industry • Petrochemical • Pharmaceutical • Chemical • Medical