Sistemas de tuberías y mangueras
Racores de acero inoxidable
Racores roscados de acero inoxidable
Racor de pezón reductor de acero inoxidable
BOQUILLA REDUCTORA 1/4 X 1/8 PUL
BOQUILLA REDUCTORA 1/4 X 1/8 PUL
STAINLESS STEEL REDUCING NIPPLE
Referencias
mecaline:
891057
rubix:
799152903000
ean:
3660338437151
Resumen técnico
Diámetro de conexión
R1/4
''
Diámetro de conexión 2
R1/8
''
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : BOQUILLA REDUCTORA 1/4 X 1/8 PUL
Material: Stainless steel 316. Temperature Range: -20°C...200°C.
Información técnica
Atributos
Diámetro de conexión
R1/4
''
Diámetro de conexión 2
R1/8
''
Material
Stainless Steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
2,20
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (16)
Crear PDF del producto