Sistemas de tuberías y mangueras
Racores de acero inoxidable
Racores roscados de acero inoxidable
Racor de pezón reductor de acero inoxidable
CODO 90 MACHO/HEMBRA 1/8 PUL
CODO 90 MACHO/HEMBRA 1/8 PUL
STAINLESS STEEL 90° MALE/FEMALE ELBOW
Referencias
mecaline:
891027
rubix:
799152921000
ean:
3660338436888
Resumen técnico
Diámetro de conexión
R1/8
''
Diámetro de conexión 2
G1/8
''
Ver todas las caracteristicas
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : CODO 90 MACHO/HEMBRA 1/8 PUL
Material: Stainless steel 316. Temperature Range: -20°C...200°C.
Información técnica
Atributos
Diámetro de conexión
R1/8
''
Diámetro de conexión 2
G1/8
''
Rosca interior (pulgadas)
G 1/8
''
Material
Stainless Steel
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
3,51
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Modificar variantes (9)
Crear PDF del producto