Referencias
U-Power:RR20191-38
Rubix:798769079000
fabricante:RR20191 38
EAN:8033546133859
Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-38 SPRINT ESD S1 SRC
Calzado de protección. Zapato seguridad con parte superior Airnet en gamuza suave con aireador extremo. Color gris. Puntera perforada Airtoe Composite con membrana transpirable.
• Suela PU/PU. Suela intermedia PU suave expandido. Pantilla ESD. Normativa: EN ISO 20345.
• Suela PU/PU. Suela intermedia PU suave expandido. Pantilla ESD. Normativa: EN ISO 20345.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 38 |
|---|---|
| Color | gris |
| Material Principal | cuero |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
72,48 € Sin IVA
/ unidad
87,70 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
38
