Rodamiento para husillos de precisión RHP 7306CTDUMP4, Diámetro interior: 30 mm | Diámetro exterior: 72 mm | Anchura: 19 mm
Spindle bearing kit
Ver información técnicaReferencias
RHP:7306CTDUMP4
Rubix:798184739000
fabricante:7306CTDUMP4 R
EAN:00747023071159


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
Detalles de producto : 7306 CT DUM P4
Spindle bearing set (Set=2 pieces) RHP
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 696 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Diámetro exterior | 72 mm |
| Anchura | 19 mm |
| Junta | abierto |
| Serie | 7300 series |
| Material | carbon chrome bearing steel (similar to sae52100) |
| Jaula | resina fenólica |
| Precisión | p4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
312,23 € Sin IVA
/ unidad
377,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días