Referencias
SKF:FYC 508
Rubix:798139474000
fabricante:6404
EAN:7316570259766


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Anchura | 145 mm |
| Material | hierro fundido |
Detalles de producto : FYC 508
Estas carcasas flangeadas circulares para rodamientos insertables están fabricadas en hierro fundido gris y pueden atornillarse con cuatro pernos a la pared o al bastidor de una máquina. Han sido desarrolladas para disposiciones de rodamientos que deben operar de forma fiable en entornos difíciles.
Estos soportes con pestaña redonda para rodamientos de inserción son de fundición gris y pueden atornillarse con cuatro tornillos a la pared o marco de una máquina. Se han desarrollado para disposiciones de rodamientos que deben funcionar de forma confiable en entornos difíciles durante períodos prolongados sin mantenimiento.
Cualidades
- Resisten altos niveles de contaminación
- Soportan cargas relativamente elevadas
- Soportan cargas relativamente elevadas
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1309 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 80 mm |
| Anchura | 145 mm |
| Material | hierro fundido |
| Distancia de fijación entre ejes | 84.9 mm |
| Altura | 35.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,44 € Sin IVA
/ unidad
56,19 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días