Referencias
RHP:SCHB50EC
Rubix:621000603011
fabricante:SCHB50EC R
EAN:00747023087495

Documentos
Detalles de producto : SCHB50EC
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 50 mm |
| Tipo | unidad de rodamiento |
| Material | hierro fundido |
| Altura | 144 mm |
| Serie | sch |
| Anchura | 47.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
107,95 € Sin IVA
/ unidad
130,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
