Referencias
RHP:SCHB30
Rubix:620600600011
fabricante:SCHB30 R
EAN:00747023026258


Resumen técnico
| Diámetro interior | 30 mm |
|---|---|
| Tipo | rhp housed bearing unit schb30 |
Documentos
Detalles de producto : SCHB30
Las unidades Self-Lube® destacan por su amplio rango de diseños en soportes de fundición y en insertos. Todos ellos están fabricados según especificaciones técnicas NSK, en las que destaca la calidad de los materiales. Además todos los soportes son suministrados con accesos de relubricación y están diseñados para poder absorber las desalineaciones durante su ensamblaje. Los diseños más habituales son el tipo puente, el cuadrado, el ovalado y las unidades tensoras. Este producto destaca por su versatilidad para ser ensamblado en multitud de aplicaciones en la industria.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1200 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 30 mm |
| Tipo | rhp housed bearing unit schb30 |
| Serie | schb |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,47 € Sin IVA
/ unidad
67,12 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días