Detalles de producto : SOPLETE CORTADOR CON BOQUILLAS TIPO G1
Técnica de mezclado a alta presión en el cabezal de corte. Esta técnica permite resistir el mal uso (ajuste incorrecto de presiones de gas, etc.) sin afectar al operario. Mango ergonómico. Funciona con oxígeno/acetileno u oxígeno/propano. Capacidad de corte de acero hasta de 300 mm. Utilización de boquillas de tipo G1. Entregado sin antirretorno o cabezal de corte. Gatillo progresivo que permite el arranque en plena chapa sin proyección de metal fundido (llegada progresiva del oxígeno). Grifos con válvulas de acero inoxidable (alta fiabilidad en el tiempo). Cabezal macizo: resistente a la presión para cambiar la boquilla de corte. Norma: EN ISO 5172.