Referencias
Helly Hansen:74240_990-M
Rubix:798883293000
fabricante:74240_990-M
EAN:7040056308616

Documentos
Detalles de producto : SOFTSHELL T-M 74240 BLACK, W LUNA
Diseñada y probada por mujeres, la chaqueta de membrana blanda Luna es una prenda versátil con un corte femenino que resulta cómoda de llevar durante toda la jornada laboral.
Información técnica
Atributos
| Color | negro |
|---|---|
| Tamaño | m |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | sin color secundario |
| Material | 94% polyester / 6% elastane |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
94,50 € Sin IVA
/ unidad
114,35 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
