Referencias
SNR:22316EF800
Rubix:022316054106
fabricante:22316.E.F800
EAN:3413520086848


Resumen técnico
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 58 mm |
Detalles de producto : 22316 E F800
Spherical roller bearing for vibratory applications, one-piece machined cage, groove and lubrication holes on outer ring, special C4 class clearance
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 80 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 170 mm |
| Anchura | 58 mm |
| Holgura del rodamiento | c4 special |
| Jaula | latón |
| Junta | abierto |
| Velocidad de referencia | 3400 rpm |
| Velocidad límite | 3900 rpm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 522000 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 435000 N |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
555,58 € Sin IVA
/ unidad
672,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días