Soportes para rodamientos
Diámetro interior | 85 mm |
---|---|
Altura de eje | 95 mm |
Diámetro interior | 85 mm |
---|---|
Altura de eje | 95 mm |
Material | Grey cast iron |
Distancia de fijación entre ejes | 260 mm |
Altura | 183 mm |
Longitud | 320 mm |
Serie | SNL2 |
Número de orificios | 2 |
Diámetro exterior | 95 mm |
Anchura | 125 mm |
Entrega estimada (15) días