Rodamientos de inserción
Diámetro interior | 45 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 85 mm |
Anchura | 37 mm |
Diámetro interior | 45 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 85 mm |
Anchura | 37 mm |
Serie | YAT |
Jaula | No metálico |
Velocidad límite | 4300 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 21600 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 33200 N |
Junta | Abierto |
Entrega estimada (15) días