Rodamientos de inserción
Diámetro interior | 35 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 72 mm |
Anchura | 42.9 mm |
Diámetro interior | 35 mm |
---|---|
Diámetro exterior | 72 mm |
Anchura | 42.9 mm |
Serie | YAR |
Material | Steel |
Jaula | No metálico |
Velocidad límite | 5300 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 15300 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 25500 N |
Junta | Dos sellos de goma |
En stock; entrega ≈24/48h