SIRENA ANTIRREBOSE ARIANA

Sirena de protección contra desbordamientos

Ver información técnica

Referencias

Rubix-DE:96060030, 9993270030
Rubix:799306781000
fabricante:9993270030
EAN:4037728513518
brand logo

Detalles de producto : SIRENA ANTIRREBOSE ARIANA


Sirena antirrebose

Características: Avisa acústicamente y por señal luminosa de un rebose inminente. Ajustando el tubo articulado móvil se puede determinar el nivel en el tanque. Girando el conmutador del flotador se puede aprovechar la doble función. El instrumento avisa si en el tanque de la máquina ya no queda más volumen de llenado disponible. Fácil fijación mediante placa magnética.

Aplicación: Adecuado para cualquier centro de mecanizado que se llene con emulsión o aceite.
Sirena de protección contra desbordamientos ARIANA
Sirena de protección contra desbordamientos Ejecución: Señaliza acústica y mediante señal luminosa un desbordamiento inminente. Mediante el ajuste de la manguera articulada móvil se puede determinar el nivel en el depósito. Al girar el interruptor de flotador se puede utilizar la doble función. El instrumento avisa cuando en el depósito de la máquina ya no hay suficiente volumen de llenado. Fijación sencilla mediante placa magnética. Aplicación: Apta para cualquier máquina de mecanizado que se llene con emulsión o con aceite.

Información técnica


Atributos
165,03 € Sin IVA
/ unidad
199,69 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días