AU ASOB 14 22 7 94AU 40421926

Simple efecto

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Dichtomatik:40421926
Rubix:798388736000
fabricante:40421926
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior22 mm
Altura7 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : AU ASOB 14 22 7 94AU 40421926


La escobilla limpiaparabrisas AU ASOB de Freudenberg es una escobilla limpiaparabrisas de suciedad sin refuerzo metálico, labio saliente de la escobilla y soporte de la cara de la base. Para que el limpiaparabrisas funcione correctamente es imprescindible un montaje cuidadoso. El limpiaparabrisas AU ASOB se puede montar rápida y fácilmente deformándolo en forma de riñón.

Cualidades

Limpiaparabrisas de efecto simple para proteger los cilindros contra la entrada de suciedad.

Aplicaciones

Utilización en carcasas normalizadas según ISO 6195 Tipo A. Aplicación especialmente para cilindros normalizados.

Información técnica


Atributos
Peso neto1 g
Diámetro interior14 mm
Diámetro exterior22 mm
Altura7 mm
Ejecuciónau asob
Material94 au 925
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,78 Sin IVA
/ unidad
15,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días