Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:401585
Rubix:799073818000
fabricante:401585


Resumen técnico
| Diámetro interior | 115 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 127 mm |
| Altura | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : ASOB 115,0 127,0 10,0 101
El rascador ASOB de Freudenberg compuesto por 88 NBR 101 es un rascador de suciedad con labio saliente sin refuerzo metálico. Para que el limpiaparabrisas funcione correctamente es imprescindible un montaje cuidadoso. El limpiaparabrisas ASOB se puede montar rápida y fácilmente deformándolo en forma de riñón.
Cualidades
Single-acting wiper for the protection of cylinders against ingress of dirt.
Aplicaciones
Application is for example possible in standard cylinders.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 25 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 115 mm |
| Diámetro exterior | 127 mm |
| Altura | 10 mm |
| Ejecución | asob |
| Material | 88 nbr 101 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,38 € Sin IVA
/ unidad
93,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días