Referencias
Freudenberg Sealing Technologies:AS 130 X 145 X 9 88 NBR 101
Rubix:781310041038
fabricante:40421712


Resumen técnico
| Diámetro interior | 130 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Altura | 9 mm |
Documentos
Detalles de producto : AS 130 145 9 88NBR 40421712
Freudenberg's Wiper AS es una escobilla limpiaparabrisas con carcasa metálica. El labio del limpiaparabrisas sobresale. Para que el limpiaparabrisas AS funcione correctamente, es imprescindible un montaje cuidadoso. Por lo general, los limpiaparabrisas se montan rápida y fácilmente deformándolos en forma de riñón.
Cualidades
Single-acting wiper for the protection of cylinders against ingress of dirt, use in standardised housings, amongst others, according to ISO 6195 Type B.
Aplicaciones
Application is for example possible in standard cylinders.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 86 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 130 mm |
| Diámetro exterior | 145 mm |
| Altura | 9 mm |
| Ejecución | as |
| Material | 88 nbr 101 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
83,11 € Sin IVA
/ unidad
100,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días