Hidráulica
Tecnología de racordaje hidráulico
Racores roscados
Racores roscados - Accesorio
0682 00 13 SILENCIADORES SIMPLES, ROSCA MACHO BSP CILINDRICA G1/4
0682 00 13 SILENCIADORES SIMPLES, ROSCA MACHO BSP CILINDRICA G1/4
Silencer Male BSP Parallel 682
Referencias
parker legris:
0682 00 13
rubix:
798132065000
ean:
0820099150055
Resumen técnico
Tipo
682
Detalles de producto
Información técnica
Detalles de producto : 0682 00 13 SILENCIADORES SIMPLES, ROSCA MACHO BSP CILINDRICA G1/4
Used to reduce sound levels when air is vented from a compressed air system.
Stainless steel construction, resistant to aggressive fluids and corrosive environments.
Información técnica
Atributos
Tipo
682
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
Añadir a la lista de favoritos
No olvide iniciar sesión para beneficiarse de sus precios
19,84
€
IVA incluido
/
unidad
Entrega estimada (15) días
Crear PDF del producto