Detalles de producto : 319 ARCO DE SIERRA PARA METALES
Un marco de sierra de metal único y profesional. Cómodo mango de agarre suave. El bastidor de tubo de acero con revestimiento de plástico permite una alta tensión de la hoja para un corte recto y preciso. La hoja puede tensarse verticalmente o por debajo de 55° para un corte al ras. Se suministra completa con una hoja bimetálica Sandflex de 300 mm (12 pulg.) y 24 dientes por pulgada, fiable e inastillable, para un excelente rendimiento de corte.
Cualidades
Comfortable soft grip handle|Steel tube core plastic coated frame allows high tension for straight accurate cutting|Alternative 55° blade mounting pins for flush cutting|Professional hacksaw frame|Reliable and shatterproof Sandflex® bi-metal blade 24 TPI for excellent cutting performance