CORONA BIMETAL D.83 MM3832-83

Sierra de corona de carburo de tungsteno

Ver información técnica

Referencias

Bahco:3832-83
Rubix:799162984000
EAN:7311518558444
brand logo

Resumen técnico

Detalles de producto : CORONA BIMETAL D.83 MM3832-83


Las sierras de corona con puntas de carburo en los dientes son especialmente adecuadas para materiales como piedra, baldosas cerámicas, laminado, fibra de vidrio, madera dura y acero de difícil corte. Se adaptan a todos los taladros, tanto portátiles como estacionarios. Aberturas especiales en el lateral para facilitar la extracción de los núcleos. Profundidad de corte hasta 38 mm (1 1/2 "). 4 dientes por pulgada. Tolerancia máxima del orificio: diámetro nominal de la sierra de corona + 1.5 mm/ -0.0.

Información técnica


Atributos
Peso neto300 g
Diámetro83 mm
38,84 € Sin IVA
/ unidad
47,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días