Referencias
U-Power:RL10114-48
Rubix:798855746000
fabricante:RL10114 48
EAN:8033546352502




Documentos
Detalles de producto : BOTIN T-48 SHAPE ESD S3 CI SRC
Botines ligeros y cómodos, parte superior en cuero nubuck, puntera de aluminio, hidrófugo, antiarrugas, antideslizante y suela de poliuretano PU / PU.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 48 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | cuero |
| ESD | si |
| Impermeable | si |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,00 € Sin IVA
/ unidad
150,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
48