EMMT-AS-190-LR-HT-R3MYB

Servomotor EMMT-AS

Ver información técnica

Referencias

Festo:EMMT-AS-190-LR-HT-R3MYB
Rubix:799260191000
fabricante:8148407
EAN:4052568592479
brand logo

Resumen técnico

Potencia8.629 kW
Velocidad1000 rpm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : EMMT-AS-190-LR-HT-R3MYB


El servomotor EMMT-AS para aplicaciones exigentes y dinámicas se distingue por sus grandes capacidades de control y su precisión para las tareas de posicionamiento. La solución de cable único ocupa poco espacio y reduce considerablemente los costes de instalación.

Cualidades

Fiabilidad, dinámica elevada y precisión
Par estático extremadamente bajo - asegura una sincronización elevada incluso a bajas velocidades de rotación
Serie tecnológica - para las tareas de posicionamiento exigentes

Aplicaciones

Apto para la transmisión de potencias eléctricas elevadas
Robusto y duradero para aplicaciones dinámicas, por ejemplo en guías de cables

Información técnica


Atributos
Potencia8.629 kW
Velocidad1000 rpm
Tensión680 V
Intensidad20 A
Grado de protección (IP)ip67
Par183.3 N.m
Max. Temperatura de funcionamiento40 °C
6419,40 € Sin IVA
/ unidad
7767,47 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días