SC01-2/2-G3/8 [1823391912]

Serie SC01

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Aventics:1823391912
Rubix:799189381000
fabricante:1823391912
brand logo
Resumen técnico
Diámetro (pulgadas)g 3/8 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SC01-2/2-G3/8 [1823391912]


Las válvulas de cierre AVENTICS Series SC01 están disponibles incluso en construcción 2/2 o 3/2. Las válvulas de cierre SC01 controlan la dirección del flujo y satisfacen una amplia gama de requisitos del sistema. Nuestras válvulas de bola son fiables y robustas en servicio y están disponibles en diversas configuraciones y opciones.

Información técnica


Atributos
Diámetro (pulgadas)g 3/8 ''
Perfilsc01
Materiallatón; politetrafluoroetileno (ptfe)
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20,24 Sin IVA
/ unidad
24,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días