Referencias
Schaeffler:OPTIME-SET-AW3-10
Rubix:799093862000
Documentos
Detalles de producto : OPTIME-SET-AW3-10
Wireless condition monitoring sensor measuring acceleration and temperature, non-replaceable battery, supports Wirepas mesh-network
Información técnica
Atributos
| Temperatura mín. | -40 °C |
|---|---|
| Temperatura máx. | 85 °C |
| Anchura | 32.58 mm |
| Altura | 86.04 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días

