819017
Señal de seguridad ISO — Uso obligatorio de calzado de seguridad
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Brady:819017
Rubix:798261319000
fabricante:PIC M008-Dia 200-PE-CRD/1
EAN:0754473158422

Documentos
Detalles de producto : 819017
Señal conforme a la norma ISO 7010
Cualidades
• Alta resistencia a los productos químicos, a los rayos UV, a la humedad y a temperaturas extremas
• Visibilidad óptima gracias al acabado brillante y al contraste blanco sobre azul
• Adhesión fiable en numerosas superficies, incluidos plásticos difíciles
• Forma circular e intuitiva que facilita el reconocimiento del mensaje
• Instalación sencilla, sin herramientas, gracias al adhesivo permanente
• Durabilidad comprobada en entornos industriales
• Conforme a las normas internacionales de seguridad visual
• Visibilidad óptima gracias al acabado brillante y al contraste blanco sobre azul
• Adhesión fiable en numerosas superficies, incluidos plásticos difíciles
• Forma circular e intuitiva que facilita el reconocimiento del mensaje
• Instalación sencilla, sin herramientas, gracias al adhesivo permanente
• Durabilidad comprobada en entornos industriales
• Conforme a las normas internacionales de seguridad visual
Aplicaciones
• Zonas de producción y de mantenimiento industrial
• Almacenes logísticos y plataformas de almacenamiento
• Zonas de carga, descarga y elevación
• Obras de construcción y edificios en renovación
• Pasillos de acceso a los talleres, zonas de riesgo o reservas técnicas
• Espacios sometidos a la normativa de uso obligatorio de calzado de seguridad
Información técnica
Atributos
| Modelo | circle |
|---|---|
| Material | poliéster laminado |
| Diámetro | 200 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,09 € Sin IVA
/ unidad
4,95 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días