Referencias
Brady:826616
Rubix:798261074000
fabricante:826616
EAN:0754473243463


Resumen técnico
| Modelo | pic w001-tri 200-pe-crd/1 |
|---|---|
| Material | poliéster autoadhesivo (laminado) |
Documentos
Detalles de producto : 826616
Señal conforme a la norma ISO 7010
Señalización ISO triangular para advertencia general W001. Versión en poliéster laminado autoadhesivo para uso interior/exterior, conforme a la ISO 7010.
Aplicaciones
Facility identification
Información técnica
Atributos
| Modelo | pic w001-tri 200-pe-crd/1 |
|---|---|
| Material | poliéster autoadhesivo (laminado) |
| Longitud | 200 mm |
| Anchura | 173 mm |
| Forma de montaje | triangular |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,85 € Sin IVA
/ unidad
4,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días