830804
Señal de seguridad ISO — Flecha de dirección (incrementos de 90º), señalización de seguridad
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Brady:830804
Rubix:798260968000
fabricante:830804
EAN:0754473443009

Documentos
Detalles de producto : 830804
Señal conforme a la norma ISO 7010
Cualidades
- Polipropileno rígido, manteniendo la integridad del panel incluso cuando está sometido a condiciones climáticas adversas.
- Instalación adaptable en diversos soportes gracias a la ausencia de orificios predeterminados, lo que permite orientar la flecha en la dirección necesaria.
- Comportamiento estable en entornos expuestos a variaciones de temperatura, lo que limita las deformaciones y preserva la legibilidad.
- Orientación intuitiva de los desplazamientos gracias al pictograma direccional ISO, facilitando la comprensión incluso en situaciones de emergencia.
- Instalación adaptable en diversos soportes gracias a la ausencia de orificios predeterminados, lo que permite orientar la flecha en la dirección necesaria.
- Comportamiento estable en entornos expuestos a variaciones de temperatura, lo que limita las deformaciones y preserva la legibilidad.
- Orientación intuitiva de los desplazamientos gracias al pictograma direccional ISO, facilitando la comprensión incluso en situaciones de emergencia.
Aplicaciones
Los responsables de mantenimiento, coordinadores de seguridad, operadores y gestores de sitios utilizan este panel para estructurar los recorridos de evacuación o reforzar la seguridad de las circulaciones internas según la configuración de los locales. El 830804 se utiliza en contextos donde la señalización contra incendios debe ser percibida de forma inmediata. Contribuye a orientar los desplazamientos hacia un dispositivo de lucha contra el fuego, ya sea un extintor, un punto de agua contra incendios, una lanza o un acceso específico.
Información técnica
Atributos
| Modelo | square |
|---|---|
| Material | polipropileno (pp) |
| Longitud | 200 mm |
| Altura | 200 mm |
| Anchura | 200 mm |
| Forma de montaje | cuadrada |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,57 € Sin IVA
/ unidad
12,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días