829428

Señal de seguridad ISO — Advertencia: Materiales inflamables

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Brady:829428
Rubix:798261004000
fabricante:829428
EAN:0754473283568
brand logo

Resumen técnico

Modeloicon
Materialpoliéster laminado
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 829428


Señal conforme a la norma ISO 7010

Cualidades

- Mayor visibilidad: colores contrastados y forma triangular para una identificación inmediata del peligro.
- Durabilidad probada: resistencia a los rayos UV, a la humedad, a los productos químicos y a grandes variaciones térmicas.
- Conformidad normativa: cumplimiento de las normas europeas de seguridad y de marcado.

Aplicaciones

Este panel de señalización está destinado a sitios industriales, laboratorios, almacenes o zonas de almacenamiento que manipulan productos inflamables. Permite una comunicación inmediata y clara de los riesgos, en conformidad con los requisitos de prevención de accidentes.

Información técnica


Atributos
Modeloicon
Materialpoliéster laminado
Longitud200 mm
Anchura173 mm
3,99 € Sin IVA
/ unidad
4,83 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días