Referencias
Dichtomatik:67104332
Rubix:799072652000
fabricante:67104332


Resumen técnico
| Diámetro interior | 33.7 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Grosor | 2 mm |
Detalles de producto : US 33,70 42,00 2,00 ZNS FP7034
Los sellos para tornillo son discos de estanqueidad utilizados para sellar accesorios y elementos de fijación.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 6 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 33.7 mm |
| Diámetro exterior | 42 mm |
| Grosor | 2 mm |
| Material | fkm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,50 € Sin IVA
/ unidad
11,49 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días