6658 PAQUETE 6 ROLLOS DELGADO SCOTT AZUL


Scott® Slimroll™ Toallas secamanos 6658

Referencias
scott:6658
rubix:798298899000
fabricante:06658000
Resumen técnico
Material PrincipalAirflex
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6658 PAQUETE 6 ROLLOS DELGADO SCOTT AZUL


Las toallas secamanos Scott® son más suaves, más absorbentes y más resistentes que las toallas convencionales y ofrecen una calidad constante a un precio asequible. El ingenioso diseño Slimroll™ significa que puede colocar más toallas por rollo en sus dispensadores, lo que reduce la necesidad de recargas. Estas toallas secamanos también cuentan con la certificación para estar en contacto con alimentos, lo que les hace ideales para zonas de contacto con alimentos, oficinas y baños de hoteles. La exclusiva tecnología Airflex™ garantiza que todas las toallas de una capa ligeras son absorbentes y resistentes, incluso cuando están mojadas, al evitar que se reblandezcan o se desgarren. Las toallas secamanos Scott® están hechas de fibra 40 % reciclada y cuentan con la ecoetiqueta europea, que garantiza que se fabrican de manera responsable en cada paso del proceso. Compatible con el dispensador de toallas secamanos en rollo Kimberly-Clark Professional™ Slimroll™ (código de producto 13567).
toallas secamanos scott® slimroll™ en color azul y de 1 capa que ahorran espacio. la tecnología airflex™ proporciona toallas muy suaves, resistentes y absorbentes, incluso cuando están húmedas. ancho de 19,8 cm, compatible con el dispensador 13567.

Cualidades

6 rollos x 165 m azules, 1 capa (990 m en total)
el diseño slimroll™ compacta más toallas por rollo, lo que ahorra espacio y permite cambiar el rollo con menos frecuenciafabricada con nuestra exclusiva tecnología airflex™. suave, resistente y muy absorbente, incluso mojada.
incorpora la ecoetiqueta europea
producto compatible con el dispensador de toallas secamanos en rollo kimberly-clark professional™ slimroll™ (código 13567).
están homologados para el contacto con alimentos

Aplicaciones

Zonas de contacto con alimentos, oficinas y baños de hoteles.

Información técnica


Atributos
Material PrincipalAirflex
MaterialAirflex
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
77,42 IVA incluido
/ unidad
  • Entrega estimada (15) días