Detalles de producto : 6692 SCOTT ESSENTIAL - AZUL (CAJA 6)
Scott® Essential™ Toallas secamanos para aseos concurridos en los que se necesita la consistencia y calidad de una de las marcas con mayor credibilidad del mundo. Con el sello de la marca Scott® grabado como garantía al cliente. El sistema que ofrece toallas más largas y más eficientes del mercado; ofrece un 25 % más de toallas y menos recargas. Tecnología Airflex™ que logra resultados de absorción superiores, por lo que se utiliza en menos ocasiones y, por lo tanto, se generan menos residuos. Compatible con el dispensador de limpieza con una sola pasada de toallas secamanos en rollo Aquarius™ en blanco (código 7375) o negro (código 7376). Además, su función para que nunca se agote aumenta la capacidad del sistema en un 8 %. Con certificación de ecoetiqueta europea para la protección del medio ambiente. Certificación de contacto con alimentos.
toalla secamanos en rollo scott® con marca gofrada, alta capacidad, suave, azul.ideal para áreas muy concurridas (como servicios de alimentación o aeropuertos). homologado para uso alimentario. suave, resistente y muy absorbente, incluso mojada por su tecnología airflex™. compatible con 7375 y 7376.
Cualidades
6 rollos x 350 m = toallas secam. 8400 hojas, azules, 1 capa (2100 m total), certif. contacto alim. ideal para su uso en áreas muy concurridas (como servicios de alimentación o aeropuertos) donde la higiene y una alta eficiencia son críticas pero hay poco espaciofabricada con exclusiva tecnología airflex™. suave, resistente y muy absorbente, incluso mojada. incorpora la ecoetiqueta europea producto compatible con los dispensadores de toallas secamanos en rollo aquarius™ (códigos 7375 y 7376). filigranas imprimidas con el logo de la marca scott®, lo que ofrece una garantía inmediata al usuario mejor eficiencia de su categoría