6691 CAJA 6 SCOTT MAX TOALLA EN ROLLO- BLANCA 350M


Scott® Essential Toallas secamanos en rollo 6691

Referencias
scott:6691
rubix:798646044000
fabricante:06691020
ean:5033848036943
Resumen técnico
ColorBlanco
Número de formatos6

Detalles de producto : 6691 CAJA 6 SCOTT MAX TOALLA EN ROLLO- BLANCA 350M


Scott® Essential™ Toallas secamanos para aseos concurridos en los que se necesita la consistencia y calidad de una de las marcas con mayor credibilidad del mundo. Con el sello de la marca Scott® grabado como garantía al cliente. El sistema que ofrece toallas más largas y más eficientes del mercado; ofrece un 25 % más de toallas y menos recargas. Tecnología Airflex™ que logra resultados de absorción superiores, por lo que se utiliza en menos ocasiones y, por lo tanto, se generan menos residuos. Compatible con el dispensador de limpieza con una sola pasada de toallas secamanos en rollo Aquarius™ en blanco (código 7375) o negro (código 7376). Además, su función para que nunca se agote aumenta la capacidad del sistema en un 8 %. Con certificación de ecoetiqueta europea para la protección del medio ambiente. Certificación de contacto con alimentos.

Cualidades

6 rollos x 350 m = toallas secamanos en rollo de 8400 hojas, blancas, de 1 capa (2100 m en total)
ideal para su uso en áreas muy concurridas (como servicios de alimentación o aeropuertos) donde la higiene y una alta eficiencia son críticas pero hay poco espaciofabricada con nuestra exclusiva tecnología airflex™. suave, resistente y muy absorbente, incluso mojada.
incorpora la ecoetiqueta europea
producto compatible con los dispensadores de toallas secamanos en rollo aquarius™ (códigos 7375 y 7376).
filigranas imprimidas con el logo de la marca scott®, lo que ofrece una garantía inmediata al usuario
mejor eficiencia de su categoría
. El estampado de la marca scott® hace visible la calidad de forma instantánea.

Aplicaciones

el estampado de la marca scott® hace visible la calidad de forma instantánea

Información técnica


Atributos
ColorBlanco
Número de formatos6
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
206,69 IVA incluido
/ unidad
  • En stock; entrega ≈24/48h