Scott® Essential™ Toallas secamanos para aseos concurridos en los que se necesita la consistencia y calidad de una de las marcas con mayor credibilidad del mundo. Con el sello de la marca Scott® grabado como garantía al cliente. El sistema que ofrece toallas más largas y más eficientes del mercado; ofrece un 25 % más de toallas y menos recargas. Tecnología Airflex™ que logra resultados de absorción superiores, por lo que se utiliza en menos ocasiones y, por lo tanto, se generan menos residuos. Compatible con el dispensador de limpieza con una sola pasada de toallas secamanos en rollo Aquarius™ en blanco (código 7375) o negro (código 7376). Además, su función para que nunca se agote aumenta la capacidad del sistema en un 8 %. Con certificación de ecoetiqueta europea para la protección del medio ambiente. Certificación de contacto con alimentos.
rollos de papel higiénico blanco de 2 capa. combina su calidad con un sentido práctico del ahorro. perfecto para aseos concurridos y totalmente biodegradable. incorpora la ecoetiqueta europea. 9 cm (an) con núcleo de 6cm, compatible con los dispensadores 6947, 6958 y 8974.
Cualidades
12 rollos x 200 hojas de 2 capas, blancas (6.000 en total) el papel higiénico scott® en rollo jumbo es un papel higiénico de 2 capas de uso diario para todas las empresas que buscan una alta calidad a un precio económicototalmente biodegradable, menos inodoros atascados ecoetiqueta producto compatible con los dispensadores de papel higiénico aquarius™ (códigos 6958 y 6947) y el dispensador de papel higiénico kimberly-clark professional™ (código 8974) perfecto para aseos de alta ocupación cuando la economía es importante