Detalles de producto : 6342 NS CAJA 6 ESPUMA SCOTT LIMPIADORA DE MANOS PARA USO FRECUENTE
Scott® Control™ Espuma limpiadora de manos para uso frecuente. Este jabón de manos en espuma sin color y sin fragancia ha sido diseñado para la protección de procesos y el cumplimiento con los protocolos de higiene sin que el cuidado de la piel se vea afectada. Enriquecido con ingredientes hidratantes y humectantes, su espuma permite un lavado eficaz y se aclara más rápidamente que el jabón líquido, en menos tiempo y con menos agua. Compatible con una amplia variedad de dispensadores para todos los aseos: Dispensador de limpieza con una sola pasada Aquarius™ en blanco (código 6948) y negro (7173), con opción de acero inoxidable (8973). Sellado higiénicamente y con bomba integrada. Cada cartucho ofrece 2500 dosis, el doble de lavados que un jabón convencional. Higiene máxima garantizada con una nueva boquilla en cada recarga. Rellenado sencillo. Los cartuchos se instalan simplemente presionando. Una vez agotado el cartucho, puede retirarse de la bomba, comprimirse y reciclarse. Este producto cuenta con la ecoetiqueta europea, que garantiza que se fabrican de manera responsable en cada paso del proceso. 1 cartucho de jabón de manos en espuma, transparente/sin fragancia, 1 litro (1 litro en total).
Información técnica
Atributos
Embalaje
1 cartucho de jabón de manos en espuma, transparente/sin fragancia, 1 litro (1 litro en total)