Referencias
U-Power:UF20234 39
Rubix:799148577000
fabricante:0UF20234 39
EAN:8033546380833

Resumen técnico
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | aluminio |
Documentos
Detalles de producto : ZAPATO T-39 JAMES S3 SRC
Safety shoes low, light and comfortable u power of the Flat Out line, High abrasion resistant, PUTEK® PLUS, water resistant and breathable, aluminum toecap, anti-puncture, anti-slip and PU / PUTR GRIP sole, S3 SRC
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 39 |
|---|---|
| Color | negro |
| Material Principal | aluminio |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,68 € Sin IVA
/ unidad
106,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
39