BOTA T-38 FLORIDA S1P SRC

Safety Shoes

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

U-Power:RR10356-38
Rubix:798328722000
EAN:8033546176320
brand logo

Resumen técnico

EU Talla del zapato38
Colornegro
Material Principalcuero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BOTA T-38 FLORIDA S1P SRC


Ankle boots safety shoes totally "metal free", u power comfortable and light of the" Rock & Roll" line, suede upper with ultra-breathable textile inserts, inserts in breathable mesh, tip AirToe Composite, antiperforation, anti-slip and PU / PU sole, S1P SRC

Información técnica


Atributos
EU Talla del zapato38
Colornegro
Material Principalcuero
Tipo de cierreatar
83,84 Sin IVA
/ unidad
101,45 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

EU Talla del zapato

38

Color