PARKA T-2XL CONTRAST TRAFFIC AMARILLO-AZUL MARINO AV
S466 - Chaqueta de tráfico Hi-Vis en contraste
Ver información técnicaReferencias
Portwest:S466YERXXL
Rubix:798251807000
fabricante:S466YERXXL
EAN:5036108033461

Detalles de producto : PARKA T-2XL CONTRAST TRAFFIC AMARILLO-AZUL MARINO AV
Los colores contrastados hacen de esta prenda una elección muy popular. Diseñada para mantenerte abrigado y seco, esta elegante chaqueta es adecuada para todo tipo de condiciones meteorológicas. La prenda es totalmente impermeable y cuenta con capucha con cordón, puños de punto para tormentas y cremallera frontal bidireccional con solapa para tormentas con tachuelas.
4 bolsillos para un amplio almacenamiento. Capucha plegable para mayor funcionalidad. Patrón de cinta Bio Motion para mejorar el reconocimiento de la forma humana a distancia. Puño interior de punto. Acabado extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido. Impermeable, mantiene al usuario seco y protegido de los elementos. Bolsillo interior para un almacenamiento seguro. Cremallera bidireccional para un acceso rápido y fácil. Forro acolchado para aislamiento térmico.
Norma : EN343 3:1, EN342 2X, EN20471_3
Tipo : Regular
4 bolsillos para un amplio almacenamiento. Capucha plegable para mayor funcionalidad. Patrón de cinta Bio Motion para mejorar el reconocimiento de la forma humana a distancia. Puño interior de punto. Acabado extremadamente resistente al agua, el agua se desprende de la superficie del tejido. Impermeable, mantiene al usuario seco y protegido de los elementos. Bolsillo interior para un almacenamiento seguro. Cremallera bidireccional para un acceso rápido y fácil. Forro acolchado para aislamiento térmico.
Norma : EN343 3:1, EN342 2X, EN20471_3
Tipo : Regular
Información técnica
Atributos
| Color | amarillo |
|---|---|
| Tamaño | 2xl |
| Material Principal | poliéster |
| Color secundario | azul marino |
| Clase EN20471 | 3 |
| Material | 100% polyester |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,29 € Sin IVA
/ unidad
36,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días