Referencias
Base Protection:CA-B1704-0WC 35
Rubix:799302038000
fabricante:CA-B1704-0WC 35
EAN:8050503220285

Detalles de producto : ZAPATO T-35 B1704C SYDNEY S1PS ESD LG SC FO SR BS N
Ces chaussures de sécurité sont conçues pour répondre aux besoins des professionnels dans divers environnements de travail. Alliant technologies avancées et design fonctionnel, elles offrent confort, protection et performance. Idéales pour des secteurs tels que la logistique, le bâtiment ou la mécanique, elles permettent de travailler efficacement, que ce soit en station debout ou en mouvement.
Caractéristiques:
Les chaussures SYDNEY de Base Protection intègrent des fonctionnalités avancées pour assurer confort et protection. Leur semelle intérieure brevetée Dry’n Air favorise une ventilation optimale, réduisant la transpiration et maintenant les pieds au sec. Grâce à la combinaison des technologies Airtech + TPU Skin et Hiflap, elles offrent une flexibilité accrue, un effet amortisseur remarquable et une réduction de la fatigue même après de longues heures. Dotées d’un embout Slimcap en composite et d'un insert anti-perforations Fresh’n Flex Plus Super Light, elles garantissent une protection maximale tout en étant légères et confortables. Leur doublure SmellStop prévient les mauvaises odeurs et les infections grâce à un traitement antibactérien permanent. Ces chaussures sont garanties sans composants d'origine animale.
Spécifications:
- Référence : CA-B1704-0WC.
- Pointures disponibles : 35 à 48.
- Chaussant : Mondo Point de 10,5 à 11,5.
- Embout : composite résistant à des chocs de 200 J et à 15 kN de compression.
- Semelle intérieure Dry’n Air Comfort Cub3 respirante et légère.
- Semelle extérieure Airtech + TPU Skin avec bande de roulement ultrafine (0,2 mm).
- Insert anti-perforation Fresh’n Flex Plus Super Light.
- Tissu technique hydrofuge, léger et flexible pour la tige.
- Renfort au talon en TPU pour stabilité accrue.
- Grip spécifique pour échelles à barreaux.
- Propriétés ESD (électrostatiquement dissipatives).
- Compatibles avec des semelles orthopédiques.
-Légères et sans métal, idéales pour les environnements sensibles.
Normes:
Certifiées CE d'après le règlement (UE) 2016/425, les chaussures SYDNEY respectent la norme EN ISO 20345. Elle affiche le niveau de protection général S1PS ainsi que les exigences complémentaires suivantes :
- ESD : propriétés électrostatiquement dissipatives pour les environnements sensible (ATEX & EPA).
- SC : sur embout anti abrasion pour une durée de vie prolongée.
- LG : Adhérence optimale sur les barreaux d'échelles (talon décroché).
- FO : Résistance aux hydrocarbures pour une meilleure durée de vie.
- SR : Résistance au glissement sur sols acier et céramique avec eau, huile ou détergent.
- DGUV 112-191 : compatibles avec des semelles orthopédiques.
Informations sur la marque:
Base Protection est un acteur majeur dans le domaine des équipements de sécurité, reconnue pour son innovation constante et ses solutions brevetées. Forte d’une présence internationale, la marque s’appuie sur une vingtaine d'années de recherche pour offrir des produits combinant sécurité, confort et esthétique. Son engagement envers la qualité et l’innovation se traduit par des technologies comme iDaptative, Dry’n Air, Airtech, et SmellStop, qui améliorent significativement l’expérience utilisateur.
Caractéristiques:
Les chaussures SYDNEY de Base Protection intègrent des fonctionnalités avancées pour assurer confort et protection. Leur semelle intérieure brevetée Dry’n Air favorise une ventilation optimale, réduisant la transpiration et maintenant les pieds au sec. Grâce à la combinaison des technologies Airtech + TPU Skin et Hiflap, elles offrent une flexibilité accrue, un effet amortisseur remarquable et une réduction de la fatigue même après de longues heures. Dotées d’un embout Slimcap en composite et d'un insert anti-perforations Fresh’n Flex Plus Super Light, elles garantissent une protection maximale tout en étant légères et confortables. Leur doublure SmellStop prévient les mauvaises odeurs et les infections grâce à un traitement antibactérien permanent. Ces chaussures sont garanties sans composants d'origine animale.
Spécifications:
- Référence : CA-B1704-0WC.
- Pointures disponibles : 35 à 48.
- Chaussant : Mondo Point de 10,5 à 11,5.
- Embout : composite résistant à des chocs de 200 J et à 15 kN de compression.
- Semelle intérieure Dry’n Air Comfort Cub3 respirante et légère.
- Semelle extérieure Airtech + TPU Skin avec bande de roulement ultrafine (0,2 mm).
- Insert anti-perforation Fresh’n Flex Plus Super Light.
- Tissu technique hydrofuge, léger et flexible pour la tige.
- Renfort au talon en TPU pour stabilité accrue.
- Grip spécifique pour échelles à barreaux.
- Propriétés ESD (électrostatiquement dissipatives).
- Compatibles avec des semelles orthopédiques.
-Légères et sans métal, idéales pour les environnements sensibles.
Normes:
Certifiées CE d'après le règlement (UE) 2016/425, les chaussures SYDNEY respectent la norme EN ISO 20345. Elle affiche le niveau de protection général S1PS ainsi que les exigences complémentaires suivantes :
- ESD : propriétés électrostatiquement dissipatives pour les environnements sensible (ATEX & EPA).
- SC : sur embout anti abrasion pour une durée de vie prolongée.
- LG : Adhérence optimale sur les barreaux d'échelles (talon décroché).
- FO : Résistance aux hydrocarbures pour une meilleure durée de vie.
- SR : Résistance au glissement sur sols acier et céramique avec eau, huile ou détergent.
- DGUV 112-191 : compatibles avec des semelles orthopédiques.
Informations sur la marque:
Base Protection est un acteur majeur dans le domaine des équipements de sécurité, reconnue pour son innovation constante et ses solutions brevetées. Forte d’une présence internationale, la marque s’appuie sur une vingtaine d'années de recherche pour offrir des produits combinant sécurité, confort et esthétique. Son engagement envers la qualité et l’innovation se traduit par des technologies comme iDaptative, Dry’n Air, Airtech, et SmellStop, qui améliorent significativement l’expérience utilisateur.
Cualidades
- Confort óptimo: tecnología Dry’n Air para pies secos y frescos.
- Reducción de la fatiga: efecto amortiguador gracias a la suela Airtech + TPU Skin, reforzado por la tecnología Hiflap.
- Higiene y salud: forro SmellStop antiolor y antibacteriano.
- Protección reforzada: puntera Slimcap de composite e inserto anti-perforación sin metal.
- Compatibilidad ortopédica: DGUV 112-191 para la comodidad de usuarios con patologías.
- Reducción de la fatiga: efecto amortiguador gracias a la suela Airtech + TPU Skin, reforzado por la tecnología Hiflap.
- Higiene y salud: forro SmellStop antiolor y antibacteriano.
- Protección reforzada: puntera Slimcap de composite e inserto anti-perforación sin metal.
- Compatibilidad ortopédica: DGUV 112-191 para la comodidad de usuarios con patologías.
Aplicaciones
Conçues pour offrir une protection fiable et un confort durable, ces chaussures conviennent parfaitement aux professionnels travaillant dans des entrepôts, des centres logistiques ou des usines manufacturières. Elles sont également adaptées aux environnements sensibles comme les zones ATEX et EPA, grâce à leurs propriétés électrostatiquement dissipatives (ESD). Idéales pour les activités en intérieur, elles répondent aux besoins des personnes effectuant de longues heures en station debout ou en mouvement continu, tout en évitant les surfaces humides ou les conditions extérieures.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 35 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | si |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1p sr |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Tipo de cierre | atar |
| Color secundario | azul |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,83 € Sin IVA
/ unidad
86,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
EU Talla del zapato
35
