Referencias
Base Protection:CA-B1704-0WB 43
Rubix:799191588000
fabricante:CA-B1704-0WB 43
EAN:8050503220223

Detalles de producto : ZAPATO T-43 B1704B LONDON S1PS ESD LG SC FO SR
S1PS ESD SC LG FO SR.
EMPEINE: Tejido técnico.
FORRO: SmellStop anti-olor y antibacteriano.
INSERTO: Fresh’n Flex Plus Super Light antiperforación.
PUNTERA: SlimCap.
SUELA: Antifatiga AirTech + Tpu-Skin.
EMPEINE: Tejido técnico.
FORRO: SmellStop anti-olor y antibacteriano.
INSERTO: Fresh’n Flex Plus Super Light antiperforación.
PUNTERA: SlimCap.
SUELA: Antifatiga AirTech + Tpu-Skin.
Información técnica
Atributos
| EU Talla del zapato | 43 |
|---|---|
| Caña | baja |
| Color | negro |
| Material Principal | textil |
| ESD | si |
| Impermeable | no |
| Categoría de seguridad | s1p sr |
| Resistencia al deslizamiento | si |
| Color secundario | gris |
| Tipo de cierre | atar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,83 € Sin IVA
/ unidad
86,91 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
EU Talla del zapato
43
