RUEDA GIRATORIA S/FRENO LPA-GSPO 35K D.35 MM POLIAMIDA MARRON C/SOPORTE
Rueda giratoria doméstica, con platina atornillable Rueda para carga pesada de poliamida fundida
Ver información técnicaReferencias
Blickle:LPA-GSPO-35K
Rubix:798767226000
EAN:4047526119751

Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA S/FRENO LPA-GSPO 35K D.35 MM POLIAMIDA MARRON C/SOPORTE
Soporte: serie LPA
- chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- vástago central estable
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie GSPO
- poliamida fundida de alta calidad, moldeada por reacción, resistente a la rotura, dureza 80 Shore D, color crema natural
- alta resistencia química a muchos medios agresivos
- absorción de humedad reducida
- resistencia a la temperatura: de -20 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
- en suelos sensibles a la presión, tener en cuenta la presión superficial
- Ensayo según DIN 12530 con tiempos de pausa largos para evitar sobrecargas térmicas
Información técnica
Atributos
| Capacidad de carga | 100 kg |
|---|---|
| Tipo de rodamiento | cojinete a bolas |
| Diámetro de rueda | 35 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,51 € Sin IVA
/ unidad
47,81 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
