Rueda giratoria de chapa de acero, versión de carga pesada, con platina atornillable, con freno 'ideal-stop' Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de poliuretano Blickle Extrathane®, con núcleo de aluminio
Capacidad de carga | 300 kg |
---|---|
Diámetro de rueda | 75 mm |
Anchura de rueda | 40 mm |
Soporte: serie LH
Rueda: serie ALTH
Capacidad de carga | 300 kg |
---|---|
Diámetro de rueda | 75 mm |
Anchura de rueda | 40 mm |
Material de llanta/alojamiento de rueda | fundición gris robusta |
Material de neumático/suela de funcionamiento | Poliuretano |
Rango de temperatura | -30 +70 °C |
Tipo de rodamiento | chavetero |
Color de neumático / suela de funcionamiento | marrón claro |
Dureza Shore A | 92 Shore |
Entrega estimada (15) días