RUEDA FIJA S/FRENO BK-ALST 82K D.230 MM ALUMINIO-PU VERDE C/SOPORTE

Rueda giratoria de chapa de acero, con platina atornillable, con freno 'stop-top' Rueda de poliamida, con placa anti-hilos de acero

Ver información técnica

Referencias

Blickle:BK-ALST 82K
Rubix:799229063000
fabricante:754092
EAN:4047526079932
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de carga230 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda40 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : RUEDA FIJA S/FRENO BK-ALST 82K D.230 MM ALUMINIO-PU VERDE C/SOPORTE


Soporte: serie LE

  • chapa de acero, zincada, pasivada color azul, libre de Cr6
  • doble carril de bolas en la cabeza giratoria
  • cabeza giratoria sellada
  • juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle

Rueda: serie PO

  • poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, dureza 70 Shore D, color blanco natural

Otras propiedades:

  • alta resistencia química a muchos medios agresivos
  • resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C

Información técnica


Atributos
Peso neto718 g
Capacidad de carga230 kg
Diámetro de rueda80 mm
Anchura de rueda40 mm
Material de llanta/alojamiento de ruedaaluminio
Material de neumático/suela de funcionamientopoliuretano
Tipo de rodamientocojinete a bolas
Color de neumático / suela de funcionamientoverde
Temperatura mín.-20 °C
Temperatura máx.70 °C
110 mm
40 mm
66,89 Sin IVA
/ unidad
80,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Capacidad de carga

Diámetro de rueda

Anchura de rueda