RUEDA GIRATORIA C/FRENO BX-POHI 150G D.150 MM POLIAMIDA GRIS C/SOPORTE
Rueda giratoria de acero inoxidable, con platina atornillable, con freno 'stop-fix' Rueda para carga pesada, con banda de rodadura de goma maciza elástica 'Blickle EasyRoll', con núcleo de poliamida, gris que no dejahuellas
Ver información técnicaReferencias
Blickle:BX-POHI 150G
Rubix:798569937000
fabricante:754266
EAN:4047526087906


Resumen técnico
| Capacidad de carga | 400 kg |
|---|---|
| Diámetro de rueda | 150 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
Detalles de producto : RUEDA GIRATORIA C/FRENO BX-POHI 150G D.150 MM POLIAMIDA GRIS C/SOPORTE
Soporte: serie LEX
- acero cromo-níquel de alta calidad (1.4301/AISI 304), inoxidable, alisada
- todos los elementos y el material del eje son resistentes a la corrosión
- doble carril de bolas en la cabeza giratoria
- cabeza giratoria sellada
- juego mínimo de la cabeza giratoria, marcha suave, alta durabilidad gracias al remachado dinámico especial Blickle
Rueda: serie POEV
- banda de rodadura: goma maciza elástica de alta calidad «Blickle EasyRoll» con propiedad de fácil desplazamiento, dureza 65 Shore A, color gris, no deja huellas
- núcleo: poliamida 6 de alta calidad, resistente a la rotura, color negro
- alta resistencia química a muchos medios agresivos excepto aceites
- resistencia a la temperatura: de -25 °C a +80 °C, brevemente hasta +100 °C, capacidad de carga reducida a más de +35 °C
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1537 g |
|---|---|
| Capacidad de carga | 400 kg |
| Diámetro de rueda | 150 mm |
| Anchura de rueda | 50 mm |
| Material de llanta/alojamiento de rueda | plástico |
| Material de neumático/suela de funcionamiento | poliamida |
| Tipo de rodamiento | casquillo liso |
| Color de neumático / suela de funcionamiento | gris |
| Temperatura mín. | -25 °C |
| Temperatura máx. | 250 °C |
| 190 mm | |
| 50 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
136,54 € Sin IVA
/ unidad
165,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días