Roller Chain
Cadena | Roller Chain |
---|---|
Paso de cadena | 19.05 mm |
Cadena | Roller Chain |
---|---|
Paso de cadena | 19.05 mm |
Ejecución | RE |
Anchura interior mín. | 11.68 mm |
Diámetro de rodillo | 12.07 mm |
Altura de placa | 16.8 mm |
Grosor de placa | 17.23 mm |
Longitud del perno | 25 mm |
Material | Stainless Steel |
Tipo | Roller Chain |
Tipo de placa | Link |
Diámetro del eje de la cadena | 6.1 mm |
En stock; entrega ≈24/48h