Rodillo de levas con agujas
Diámetro interior | 8 mm |
---|---|
Anchura | 32 mm |
Junta | Abierto |
Diámetro interior | 8 mm |
---|---|
Anchura | 32 mm |
Junta | Abierto |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | KRV..-PP-A |
Velocidad de referencia | 3100 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 8100 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 5400 N |
Diámetro exterior | 19 mm |
En stock; entrega ≈24/48h