Rodillo de levas con agujas
Diámetro interior | 24 mm |
---|---|
Anchura | 66 mm |
Junta | Dos sellos de goma |
Diámetro interior | 24 mm |
---|---|
Anchura | 66 mm |
Junta | Dos sellos de goma |
Holgura del rodamiento | CN |
Serie | KRE..-PP-A |
Material | Steel |
Velocidad de referencia | 2400 rpm |
Carga estática básica, radial - C0r | 29500 N |
Carga dinámica básica, radial - Cr | 16700 N |
Diámetro exterior | 52 mm |
En stock; entrega ≈24/48h